LEGRAND - Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 24 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 24 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril G

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Grosor del material - 1.3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020601

Ref.Sonepar

97911

EAN

3245060206017

Modelo:

Carril G

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Forma de perforador:

Ninguno

Grosor del material:

1.3 mm

Longitud:

433.5 mm

Altura:

61.2 mm

Conjunto compuesto por un perfil perfilado aluminio y 2 escuadras de fijación de 2 posiciones - Admiten los repartidores de fila HX³ 125A - Permiten la fijación de los DPX³ , Vistop y DPX-IS mediante placas de montaje específicas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND