LEGRAND - Perfil para fijación en montantes funcionales XL³ 800/4000 - 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril G
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020651
Ref.Sonepar
105434
EAN
3245060206512
Modelo:
Carril G
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1.3 mm
Longitud:
682.5 mm
Altura:
61.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


