LEGRAND - Perfil universal XL³ 400 - fijación en montantes funcionales - an. 515mm - 020204
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Grosor del material - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020204
Ref.Sonepar
89782
EAN
3245060202040
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Grosor del material:
15 mm
Longitud:
600 mm
Altura:
35 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


