LEGRAND - Pigtail 50/125 -m - OM3 (PC) Conectores LC L. 2m LSZH - 032224
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM 3
Tipo - Cable flexible de conexión del cable
Tipo de núcleo - Apretado
Longitud - 2 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032224
Ref.Sonepar
264167
EAN
3414970962874
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM 3
Tipo:
Cable flexible de conexión del cable
Tipo de núcleo:
Apretado
Longitud:
2 m
Tipo de conector:
LC
Versión APC:
no
Color:
Turquesa
Manguito anti deformaciones:
Conectado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


