LEGRAND - Pigtail 50/125 -m - OM4 (PC) Conectores ST L. 1m LSZH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM4
Tipo - Cable flexible de conexión del cable
Tipo de núcleo - Apretado
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032232
Ref.Sonepar
506999
EAN
3414970963116
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM4
Tipo:
Cable flexible de conexión del cable
Tipo de núcleo:
Apretado
Longitud:
1 m
Tipo de conector:
ST
Versión APC:
no
Color:
Turquesa
Manguito anti deformaciones:
Conectado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


