LEGRAND - Pigtail 9/125 µm - OS2 Conectores SC-APC L. 2m LSZH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Modo simple
Categoría - OS2
Tipo - Cable flexible de conexión del cable
Tipo de núcleo - Apretado
Longitud - 2 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032245
Ref.Sonepar
586132
EAN
3414970963444
Tipo de fibra:
Modo simple
Categoría:
OS2
Tipo:
Cable flexible de conexión del cable
Tipo de núcleo:
Apretado
Longitud:
2 m
Tipo de conector:
SC
Versión APC:
sí
Color:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Conectado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


