LEGRAND - Piloto de balizado autónomo Mosaic - 2mod - Blanco - 078512
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078512
Ref.Sonepar
74509
EAN
3245060785123
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de cubierta:
Disco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Con caja de instalación integrada:
no
Ajustable:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK02
Comandable por Bluetooth:
no
Color de la luz:
Blanco
Compatible con Casambi:
no
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
42 mm
Longitud:
45 mm
Altura/profundidad incorporada:
42 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


