LEGRAND - Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP44 - frontal - azul - 660911
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Pictograma incluido - no
Apto para circuito continuo - sí
Con conexión remota por conmutación - no
Con control remoto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660911
Ref.Sonepar
52244
EAN
3245066609119
Método de montaje:
Instalación
Pictograma incluido:
no
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de batería de iones de litio:
Otros
Con elemento calefactor para batería.:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Aluminio
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
207...253 V
Corriente nominal:
1.6...1.9 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.4 W
Flujo luminoso en modo standby:
0 lm
Temperatura de color:
5500...5500 K
Distancia de reconocimiento:
15 m
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
58 mm
Altura/profundidad:
48 mm
Longitud:
58 mm
Diámetro exterior:
58 mm
Anchura integrada:
50 mm
Altura/profundidad incorporada:
41 mm
Longitud de integración:
50 mm
Diámetro de empotramiento:
50 mm
Número de polos:
4
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


