LEGRAND - Piloto de balizado Mosaic - 230 V - 2 módulos - Blanco antibacteriano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078510
Ref.Sonepar
74508
EAN
3245060785109
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
sí
Ajustable:
no
Grado de protección (IP):
IP41
Fuerza del impacto:
IK04
Comandable por Bluetooth:
no
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
45 mm
Altura/profundidad incorporada:
33 mm
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


