LEGRAND - Piloto de balizado Plexo modular gris/blanco - para lámpara E10 - 230 V - 069583L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069583L
Ref.Sonepar
1012875
EAN
3414971879454
Sistemas de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Otros
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7040
Transparente:
no
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
1 W
Ancho del dispositivo:
68.5 mm
Altura del dispositivo:
68.5 mm
Profundidad del dispositivo:
41.2 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


