LEGRAND - Piloto de balizado Plexo modular gris/blanco - para lámpara E10 - 230 V - 069583
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 2
Tipo de portalámparas - E10
Con fuente de luz - sí
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069583
Ref.Sonepar
82505
EAN
3245060695835
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
2
Tipo de portalámparas:
E10
Con fuente de luz:
sí
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
sí
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
4 W
Ancho del dispositivo:
64 mm
Altura del dispositivo:
64 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


