LEGRAND - Piloto de balizado Soliroc - 250 V~ - IK10 - IP55 - LED blancos 2W - 077867
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Dispositivo completo
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - sí
Con linterna - no
Con símbolo/impresión fija - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077867
Ref.Sonepar
335310
EAN
3245060778675
Sistemas de montaje:
Dispositivo completo
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
sí
Con símbolo intercambiable:
sí
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Metálico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
Transparente:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
2 W
Ancho del dispositivo:
181 mm
Altura del dispositivo:
110 mm
Profundidad del dispositivo:
49 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


