LEGRAND - Piloto de balizado Valena Next - leds blancos - dos niveles de intensidad - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741283
Ref.Sonepar
296056
EAN
3414971265387
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de cubierta:
Otros
Material del difusor:
Plástico, opalino
Compatible para montaje en superficie:
sí
Con caja de instalación integrada:
no
Ajustable:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP41
Fuerza del impacto:
IK04
Apto para potencia de lámpara:
1...1 W
Comandable por Bluetooth:
no
Color de la luz:
Blanco
Compatible con Casambi:
no
Anchura:
74 mm
Altura/profundidad:
74 mm
Longitud:
41 mm
Diámetro:
41 mm
Altura/profundidad incorporada:
74 mm
Longitud de integración:
31 mm
Diámetro de empotramiento:
41 mm
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


