LEGRAND - Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - lateral - blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 0...0 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660952
Ref.Sonepar
335101
EAN
3245066609522
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Piloto de cortesía LIPSO - Sólo con tensión de red 230V~ - Con 7 leds de señalización en color blanco - IP44 - IK07 - Luz de señalización lateral.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND