LEGRAND - Piloto de señalización - Oteo - monobloc - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 2
Tipo de portalámparas - E10
Con fuente de luz - sí
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
086049
Ref.Sonepar
61017
EAN
3245060860493
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
2
Tipo de portalámparas:
E10
Con fuente de luz:
sí
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP2X
Tensión nominal:
250 V
Potencia de lámpara máx.:
4 W
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
31 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


