LEGRAND - Piloto doble Mosaic - 230 V - 1 módulo - Antibacteriano - 078502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de módulos (sistema modular) - 1
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078502
Ref.Sonepar
285143
EAN
8499092078783
Número de módulos (sistema modular):
1
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
41.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


