LEGRAND - Piloto luminoso - 250 V~ - rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Rojo
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 0.5 W
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412927
Ref.Sonepar
169814
EAN
3414970531612
Color de casquete:
Rojo
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.5 W
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


