LEGRAND - PILOTO SIMPLE LEXIC ROJO - 004484
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Rojo
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Enchufe de lámpara - E10
Potencia de lámpara máx. - 2 W
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004484
Ref.Sonepar
7598
EAN
3245060044848
Color de casquete:
Rojo
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Enchufe de lámpara:
E10
Potencia de lámpara máx.:
2 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
63 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


