LEGRAND - Piloto Verde Mosaic - 230 V~ - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 2
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - sí
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078572
Ref.Sonepar
88142
EAN
3245060785727
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
2
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
sí
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Verde
Transparente:
no
Lámpara, color:
Verde
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
1 W
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
76.4 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


