LEGRAND - Pinza Colring para bridas ancho máx. 4,6mm - 032088

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pinza Colring para bridas ancho máx. 4,6mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 2.4...4.6 mm

  • Tensión de arranque - Regulable

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Corte automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032088

Ref.Sonepar

506973

EAN

3245060320881

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

2.4...4.6 mm

Tensión de arranque:

Regulable

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Corte automático

Específico para MIL:

sí

Pinza Colring para bridas ancho máx. 4,6mm. Regulación de la tensión de apriete por botón ubicado en la parte inferior de la empuñadura. Después del apriete, una cuchilla corta automáticamente el exceso de longitud a ras de la cabeza..

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND