LEGRAND - Pinza Colson para apretar y cortar bridas Colson. Negro y rojo - 031996

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pinza Colson para apretar y cortar bridas Colson. Negro y rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 6...9 mm

  • Tensión de arranque - Manual

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Recorte manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

031996

Ref.Sonepar

7936

EAN

3245060319960

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

6...9 mm

Tensión de arranque:

Manual

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Recorte manual

Específico para MIL:

no

Pinza para apretar y cortar bridas Colson. Facilita el apriete y el corte de la tira lo más cerca posible de la cabeza de las bridas Colson.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND