LEGRAND - Pinza multifunción Starfix S - secciones 0,5/0,75/1/1,5 y 2,5mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión - Prensa de mandril
Sección transversal desde/hasta - 0.5...2.5 mm²
Longitud - 180 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037697
Ref.Sonepar
334620
EAN
3245060376970
Apto para:
Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión:
Prensa de mandril
Sección transversal desde/hasta:
0.5...2.5 mm²
Longitud:
180 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
1
Con retorno automático:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


