LEGRAND - Pinza Starfix - secciones de 0,5 y 2,5mm² - tope de ajuste- cargador vacío instalado

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Pinza Starfix - secciones de 0,5 y 2,5mm² - tope de ajuste- cargador vacío instalado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Prensa de mandril

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...2.5 mm²

  • Longitud - 204 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

037609

Ref.Sonepar

85740

EAN

3245060376093

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Prensa de mandril

Sección transversal desde/hasta:

0.5...2.5 mm²

Longitud:

204 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

1

Con retorno automático:

sí

Pinza para engastar punteras en tiras - Garantizan simultáneamente el corte y el engaste de punteras de 0,25 a 6mm² Pinza Starfix para secciones de 0,5 a 2,5mm² - Incluye cargador vacío.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND