LEGRAND - Pinza Starfix - secciones de 4 y 6mm² - tope de ajuste - cargador vacío instalado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión - Prensa de mandril
Sección transversal desde/hasta - 4...6 mm²
Longitud - 204 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037610
Ref.Sonepar
85742
EAN
3245060376109
Apto para:
Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión:
Prensa de mandril
Sección transversal desde/hasta:
4...6 mm²
Longitud:
204 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
1
Con retorno automático:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


