LEGRAND - PL-COMP E/S CONM PERS 10A ANT - 069898L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Otros
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Otros
Controlable de forma mecánica - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069898L
Ref.Sonepar
1131377
EAN
3414972110297
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Otros
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Otros
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Otros
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7016
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Corriente asignada:
6 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
3
Ancho del dispositivo:
70.5 mm
Altura del dispositivo:
70.5 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


