LEGRAND - PL-MEMBRANA 2 SALIDA ISO20 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 18 mm
Modelo - Abierto
Grado de protección (IP) - Otros
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069671L
Ref.Sonepar
1074860
EAN
3414971881167
Diámetro nominal:
18 mm
Modelo:
Abierto
Grado de protección (IP):
Otros
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


