LEGRAND - Placa acabado metal inox para tapa plástico caja suelo rectangular 8/12 módulos - 088015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la placa cobertora - 244 mm
Aplicación - Placa de superficie
Número de aperturas simples - 0
Número de aperturas dobles - 0
Número de aperturas triples - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088015
Ref.Sonepar
265003
EAN
3414970891242
Longitud de la placa cobertora:
244 mm
Aplicación:
Placa de superficie
Número de aperturas simples:
0
Número de aperturas dobles:
0
Número de aperturas triples:
0
Número de aperturas CEE/Perilex:
0
Número de aperturas cuadradas:
0
Número de aperturas redondas:
0
Número de aperturas ovales:
0
Sistema de instalación:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Placa blanca:
sí
Con área para etiqueta:
no
Apto para etiquetado:
no
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


