LEGRAND - Placa Cabstop IP 55 - 13x de Ø5 a 14 - 1x Ø 14 a 25 - 1 reserva
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Prensaestopa
Anchura - 147 mm
Altura - 147 mm
Grosor - 147 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036495
Ref.Sonepar
213825
EAN
3245060364953
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Prensaestopa
Anchura:
147 mm
Altura:
147 mm
Grosor:
147 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


