LEGRAND - Placa Cabstop IP 55 - 28x de Ø5 a 14 - 2x Ø14 a 24 - 2 reservas de 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Prensaestopa
Anchura - 182 mm
Altura - 182 mm
Grosor - 182 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
036497
Ref.Sonepar
419488
EAN
3245060364977
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Prensaestopa
Anchura:
182 mm
Altura:
182 mm
Grosor:
182 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


