LEGRAND - Placa ciega con tapa blanca GALEA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Anchura de apertura - 64 mm
Altura métrica de la apertura - 54 mm
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
777078
Ref.Sonepar
9095
EAN
3245067770788
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Anchura de apertura:
64 mm
Altura métrica de la apertura:
54 mm
Color:
Otros
Placa ciega con Tapa blanca GALEA. Tapas ciegas - sin retenedor de cables - Se suministran con frontal de acabado - Frontal de acabado en blanco. Galea Life - salidas de cables, tapas ciegas y pilotos luminosos - Mecanismos con soporte metálico, montaje con garras o tornillos .
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


