LEGRAND - Placa ciega con tapa GALEA aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Anchura de apertura - 64 mm
Altura métrica de la apertura - 54 mm
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
771378
Ref.Sonepar
55611
EAN
3245067713785
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Anchura de apertura:
64 mm
Altura métrica de la apertura:
54 mm
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


