LEGRAND - Placa ciega metálica 19" con fijación rápida sin tornillos 2U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 482 mm
Altura - 88 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 88.9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046539
Ref.Sonepar
507096
EAN
3245060465391
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
482 mm
Altura:
88 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
88.9 mm
Número de unidades de altura:
2
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


