LEGRAND - Placa ciega - para armario Marina - alt. 1600 x an. 800

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1600 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

034950

Ref.Sonepar

179696

EAN

3245060349509

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1600 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa ciega - Acero galvanizado - Premarcado cada 100mm - Carga admisible: 200 kg/m² - Para armarios con altura de 1600x800mm de anchura - Peso neto: 30,5 kg.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND