LEGRAND - Placa ciega - para armario Marina - alt. 1800 x an. 800

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1800 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

034418

Ref.Sonepar

222682

EAN

3245060344184

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1800 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa ciega - Acero galvanizado +Y1- Pre-marcado cada 100 mm - Carga admisible: 200 kg/m² - Para armario con altura de 1800 x800 mm de anchura - Peso neto: 34 kg"

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND