LEGRAND - Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 1200 x an. 800 - 036064

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 1200 x an. 800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1200 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

173 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

036064

Ref.Sonepar

334571

EAN

3245060360641

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1200 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 1200xanchura 800mm - Peso: 18,5 kg.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND