LEGRAND - Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 400 x an. 300 o alt. 300 x an. 400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036052
Ref.Sonepar
140197
EAN
3245060360528
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 400xanchura 300mm - Montaje horizontal para cajas altura 300xanchura 400mm - Peso: 1,3 kg.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


