LEGRAND - Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 500 x an. 400

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 500 x an. 400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

036055

Ref.Sonepar

417320

EAN

3245060360559

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

500 mm

Anchura:

400 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 500xanchura 400mm - Peso: 2,7 kg.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND