LEGRAND - Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 700 x an. 500

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 700 x an. 500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 700 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

036058

Ref.Sonepar

8005

EAN

3245060360580

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

700 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 700xanchura 500mm - Peso: 6 kg.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND