LEGRAND - Placa ciega - para Marina - alt. 300 x an. 220 - 036049

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa ciega - para Marina - alt. 300 x an. 220

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 300 mm

  • Anchura - 220 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

036049

Ref.Sonepar

507038

EAN

3245060360498

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

300 mm

Anchura:

220 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa ciega - Acero galvanizado - Montaje vertical para cajas altura 300xanchura 220mm - Para Marina - Peso: 0,9 kg.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND