LEGRAND - Placa cubrebornas ciega para cajas Plexo³ 12 módulos por fila
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 227.5 mm
Altura - 148.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 448 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 822 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001964
Ref.Sonepar
87877
EAN
3245060019648
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
227.5 mm
Altura:
148.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
448 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
822 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


