LEGRAND - Placa de entrada de cables- para caja XL³ 160 metal - recortable - 020020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Anchura - 510 mm
Grosor - 150 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con conexión a toma de tierra
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020020
Ref.Sonepar
506878
EAN
3245060200206
Modelo:
Ciego
Anchura:
510 mm
Grosor:
150 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con conexión a toma de tierra
Pre impresión:
no
Placa de entrada de cables - Placa recortable para cajas XL³ 160 metal.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


