LEGRAND - Placa de montaje ajustable DPX³ 630 fija con diferencial - vertical - 020786

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa de montaje ajustable DPX³ 630 fija con diferencial - vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Barnizado

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

59 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020786

Ref.Sonepar

506895

EAN

3245060207861

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Altura:

600 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

sí

Fijación de los DPX³ 630 versión fija conexión anterior o posterior - Placa de montaje - Aparatos en posición vertical - DPX³ 630 con diferencial.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND