LEGRAND - Placa de montaje ciega ajustable XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 100 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020640
Ref.Sonepar
506888
EAN
3245060206406
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
100 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


