LEGRAND - Placa de montaje ciega XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 1800mm - 020540

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa de montaje ciega XL³ 4000 - An. 600mm - Alt. 1800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1800 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020540

Ref.Sonepar

776083

EAN

3245060205409

Anchura del edificio para armario integrado:

725 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

1800 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Con entrada de cable:

sí

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Placa de montaje ciega - Suministrada con guía de ajuste en fondo - Altura 1800 mm, anchura 600mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND