LEGRAND - PLACA DE MONTAJE DPX3 160 A800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 250 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 127 mm
Número de carriles DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433046
Ref.Sonepar
1063353
EAN
3414971980532
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
250 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
127 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


