LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 DPX-IS 1600 - horizontal o vertical. - 36 módulos - 021102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 400 mm
Anchura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021102
Ref.Sonepar
506911
EAN
3245060211028
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
400 mm
Anchura:
850 mm
Agujeros troquelados:
sí
Fijación de los aparatos versión fija - Placa de montaje fija - Aparatos en posición horizontal o vertical - Para 1 DPX-IS 1600 o 1 DPX³ 1600 conexión anterior - 36 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


