LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 800/4000 - para 1 o 2 DPX-IS 250 - pos. vertical - 36 módulos - 020655
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 300 mm
Anchura - 850 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020655
Ref.Sonepar
105450
EAN
3245060206550
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
300 mm
Anchura:
850 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje para DPX-IS - Fijación directa en montantes funcionales Placas de montaje fijas para aparato en posición vertical - para 1 o 2 DPX-IS 250 conexión anterior o posterior - 36 módulos.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


