LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250 - Vertical - 020205

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 400 - para 1 DPX-IS 250 - Vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 515 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020205

Ref.Sonepar

97926

EAN

3245060202057

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

600 mm

Anchura:

515 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa para equipos versión fija conexión anterior - Se fijan en los montantes funcionales - Montaje vertical - Si el montaje se realiza en la parte superior, utilizar una tapa cubrebornas de 300mm - Placa de montaje de DPX-IS 250.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND