LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 125 HP - pos. vertical - 24 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 125 HP - pos. vertical - 24 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 250 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

021300

Ref.Sonepar

895039

EAN

3414972094870

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

250 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa de montaje para DPX³ 125 HP con terminales frontales - Fijación directa en montantes funcionales - Para aparatos en posición vertical - Para 1 a 3 DPX³ 125 HP - 24 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND