LEGRAND - Placa de montaje fija XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP - pos. vertical - 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021304
Ref.Sonepar
895042
EAN
3414972094917
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


